Gabarit de réglage FT-fix
Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Gabarit de réglage FT-fix
Eléments de base pour le vissage de vis à filetage total ASSY® sur tête cylindrique
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
- Dispositif pratique et précis d'aide au vissage pour les vis à filetage total ASSY Plus FT
- Ajustement rapide et sûr de l'angle de vissage et des dimensions de réglage, réglage libre
- Entraxe prédéfini avec précision
- Rails en aluminium haute résistance
- Outil de réglage d'angle en matière plastique robuste
- Poutre secondaire pouvant être montée avec des socles
- Réglage continu
- Manutention simple et rapide
- Précision absolue
- Peut être utilisé pour les vis ASSY plus FT avec tête cylindrique de diamètre 6/8/10 mm
Indication
Composition du dispositif selon les besoins
Le kit doit contenir au moins :
- 1 gabarit de vissage
- 1 support de vissage
- 1 platine
Domaine d'application
- Installation d’assemblages de poutres principales/secondaires
- Autres applications pour vis ASSY plus FT avec angle de vissage spécifié
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!