Ouverture centrale pour le loquet et la pêne, adaptée à une utilisation avec des portes DIN droite et DIN gauche.
La gâche mesure 400 mm de long ; la longueur peut être réglée selon les besoins dans le profil du châssis.
Convient aux travaux de rénovation
Il n'y a pas de trous de perçage pour le montage dans la gâche.
Dimensions fournies à titre indicatif. Sous réserve de modifications techniques.
Pour les espaces à vivre et les espaces publics (portes à bâti tubulaire, portes profilées) et les portes d'entrée principales et secondaires en plastique ou en métal.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!