Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Flexible isolant en PVC
Flexible isolant en PVC - 1
Flexible isolant en PVC - 2

Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Flexible isolant en PVC

Très bonne résistance aux UV, à l'ozone, à l'hydrolyse et aux microbes

  • Résistance thermique min./max.: -40 à 90 °C
  • Inflammable: Auto-extinction conformément à la norme UL94 V2
  • Rigidité diélectrique: 10 kV/mm
  • Couleur: Noir
  • Matière: Polychlorure de vinyle - PVC
  • Sans silicone: Oui

Lire la description de l'article

Disponible en 7 versions

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 40 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

En utilisant notre filtre, vous pouvez affiner votre recherche en sélectionnant les attributs.

Art. N° Diamètre intérieur Épaisseur de paroi Résistance thermique min./max. Inflammable Quantité Cdt
Prix/Cdt
077112
12 mm 0,8 mm -40 à 90 °C Auto-extinction conformément à la norme UL94 V2
25 m
077110
10 mm 0,7 mm -40 à 90 °C Auto-extinction conformément à la norme UL94 V2
25 m
07714
4 mm 0,5 mm -40 à 90 °C Auto-extinction conformément à la norme UL94 V2
25 m
07715
5 mm 0,6 mm -40 à 90 °C Auto-extinction conformément à la norme UL94 V2
25 m
07716
6 mm 0,6 mm -40 à 90 °C Auto-extinction conformément à la norme UL94 V2
25 m
07713
3 mm 0,4 mm -40 à 90 °C Auto-extinction conformément à la norme UL94 V2
25 m
07718
8 mm 0,7 mm -40 à 90 °C Auto-extinction conformément à la norme UL94 V2
25 m
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
Ignifuge, coupe-feu

Conforme à la norme EN 60684