Galerie en profils tubulaires soudés en aluminium
- Légère
- Résistante aux chocs et aux intempéries
- Très solide
Fixation sur les points d'origine du véhicule
- Pratique
- Facilement montable et démontable
- Pas de perçage à réaliser
Rambarde latérale de grande hauteur
- Maintien des charges
- Design aérodynamique qui suit la courbe du véhicule
Rouleau de chargement de diamètre 40 mm et galets polyamides
- Aide au chargement d'échelle
- Parfaite rotation du rouleau
Bord d'attaque
- Réduit les vibrations et sifflements provoqués par le flux d'air
- Réduit la consommation de carburant
Passerelle en alulinium antidérapant positionnée au centre.
Produit identifié par étiquette sur chaque galerie
- Numéro de série et poids de la galerie pour un suivi qualité
Attention : La charge maximale d'utilisation est définie par le constructeur du véhicule
Afin de savoir de combien de kilogramme est cette charge maximum, merci de consulter votre manuel constructeur
A noter que cette charge autorisée comprendra le poids de la galerie + le poids du chargement
Livré avec notice de montage
Article ni repris, ni échangé.Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!