Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Gant anti-chaleur H-110
Gant anti-chaleur universel et flexible avec revêtement en nitrile offrant une bonne sensibilité et un grand confort
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 64 85 01
Prix affichés aux clients après connexion
Protection de courte durée contre la chaleur de contact jusqu'à 250°C
Revêtement en nitrile imperméable avec grands picots
- Aucun contact direct avec des liquides chauds ou des vapeurs
- Bonne préhension
- Peut également être utilisé dans des environnements légèrement huileux
Protection anti-coupures supplémentaire et longévité accrue grâce au renfort au niveau du creux du pouce
Excellente résistance mécanique
Confortable
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!