Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Gant de nettoyage "Fuzzy" XXL
Gant en microfibres très efficace pour les tâches de nettoyage en profondeur dans les secteurs de l'automobile, des caravanes et pour une utilisation domestique
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 88 12 12
Prix affichés aux clients après connexion
Grande surface de nettoyage pour un nettoyage rapide
Franges en microfibres
- Surface de nettoyage 25 fois supérieure à celle des chiffons microfibres traditionnels
- Nettoyage efficace et en douceur
- Nettoyage sans traces
Idéal pour les personnes allergiques, car la poussière n'est pas soulevée
Longue durée de vie grâce à une finition de haute qualité
Le gant est facile à nettoyer
- Lavable à la main
- Egalement lavable en machine jusqu'à 60 °C (dans un sac de lavage et sans adoucissant)
Pour nettoyer le gant, le laver à la main ou en machine jusqu'à 60 °C (dans un sac de lavage).
Ces données sont des recommandations basées sur notre propre expérience. Procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier en raison du nombre important d'applications et de conditions de stockage/d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.
Pour un nettoyage en douceur de toutes les surfaces, p. ex. dans les secteurs de l'automobile, des caravanes, des bateaux et pour une utilisation domestique. Nettoyage en profondeur des zones difficiles d'accès (p. ex. les espaces dans les jantes) et des surfaces rugueuses ou lisses grâce aux "franges en microfibres" d'environ 2,5 cm, qui recouvrent toute la surface du gant. En outre, le gant XXL "Fuzzy" ne laisse aucune trace. La poussière n'étant pas soulevée pendant l'utilisation (elle est en fait piégée à l'intérieur du gant), le gant peut être utilisé par les personnes allergiques.
Il n'est pas nécessaire d'utiliser de produit d'entretien avec le gant de nettoyage. Il suffit d'humidifier le gant avec de l'eau pour obtenir un résultat optimum. Grâce à ses franges en microfibres chargées positivement, le gant attire les poussières chargées négativement, à la manière d'un aimant. Pour les salissures tenaces, l'effet nettoyant peut être amélioré en utilisant également un produit d'entretien Würth.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!