Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Gant de nettoyage XXL Flou
Gant de nettoyage XXL Flou - 1
Gant de nettoyage XXL Flou - 2
Gant de nettoyage XXL Flou - 3

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Gant de nettoyage XXL Flou

Gant en microfibres très efficace pour les tâches de nettoyage en profondeur dans les secteurs de l'automobile, des caravanes et pour une utilisation domestique

  • Matière: Microfibre de chenille
  • Couleur: Vert clair
  • Longueur x largeur: 23 x 18 cm
  • Longueur de frange: 2,5 cm
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
Art. N° Matière Couleur Longueur x largeur Longueur de frange Quantité Cdt
Prix/Cdt
0899710005
Microfibre de chenille Vert clair 23 x 18 cm 2,5 cm
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
Grande surface de nettoyage pour un nettoyage rapide



Franges en microfibres


  • Surface de nettoyage 25 fois supérieure à celle des chiffons microfibres traditionnels

  • Nettoyage efficace et en douceur

  • Nettoyage sans traces


Idéal pour les personnes allergiques, car la poussière n'est pas soulevée



Longue durée de vie grâce à une finition de haute qualité



Le gant est facile à nettoyer


  • Lavable à la main

  • Egalement lavable en machine jusqu'à 60 °C (dans un sac de lavage et sans adoucissant)
Indication

Pour nettoyer le gant, le laver à la main ou en machine jusqu'à 60 °C (dans un sac de lavage).

Ces données sont des recommandations basées sur notre propre expérience. Procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier en raison du nombre important d'applications et de conditions de stockage/d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.