Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Gant de protection TIGERFLEX® PLUS ECOLINE
Gants de protection universels et préservant les ressources, offrant un excellent confort d'utilisation et une préhension optimale grâce à l'enduction TIGERFLEX® unique
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !




Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 88 12 12
Prix affichés aux clients après connexion
- Support tricoté sans couture doux pour la peau et offre un ajustement parfait
- Enduction TIGERFLEX® respirante en mousse de nitrile
- Poignet tricoté élastique
Excellente préhension et bonne résistance mécanique grâce à l'enduction spécifique TIGERFLEX®
Tissu de doublure fabriqué à partir de bouteilles PET recyclées à 88 % environ
Emballage écologique 100 % sans plastique
Pour travaux légers à moyens nécessitant une bonne prise en main et exigeant une haute flexibilité
- Gants universels pour tous les travaux dans l'artisanat et l'industrie
- Parfaitement adapté pour les travaux d'installation, d'atelier, de mécanique et les travaux de carrosserie
- Transport de fret, transport et logistique
- Pour les travaux nécessitant l'utilisation d'outils à main ou portatifs
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!