Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Gant de protection anti-coupures TIGERFLEX® W-520 Niveau F
Gant de protection anti-coupures universel offrant un excellent confort d'utilisation et une préhension optimale grâce à l'enduction TIGERFLEX® unique
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !




Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 88 12 12
Prix affichés aux clients après connexion
Confort maximum
- Support tricoté sans couture doux pour la peau et offre un ajustement parfait
- Enduction TIGERFLEX® respirante en mousse de nitrile
- Ajustement optimal et sensibilité tactile exceptionnelle
- Poignet tricoté élastique
Excellente préhension et bonne résistance mécanique grâce à l'enduction spécifique TIGERFLEX®
Compatible avec l'utilisation d'écrans tactiles
Travaux dans des environnements secs avec des exigences très élevées en termes de protection contre les coupures et de contraintes mécaniques, par exemple les travaux de stockage et d'assemblage, les travaux d'emballage, les travaux d'entretien, les industries du métal et du verre, le travail et le traitement de tôles, de profilés et de pièces à arêtes vives.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!