Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Gant de protection anti-coupures W-410 niveau E
Gant de protection anti-coupures très robuste avec une enduction en latex naturel extrêmement résistant et un renfort supplémentaire entre le pouce et l'index
- Jauge: 13
- Matière de la doublure: HDPE/acier/fibre de verre/polyester/élasthanne
- Matière du revêtement: Caoutchouc naturel avec finition texturée
- Normes: EN 388, EN 420
- Résistance aux coupures selon ISO 13997: E
- Catégorie: 2
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
Excellent niveau de résistance aux coupures et à l'abrasion, notamment en cas de fortes contraintes mécaniques
Bonne résistance contre les perforations par des copeaux en métal
Enduction en latex naturel extrêmement robuste
Renfort supplémentaire entre le pouce et l'index
Durée de vie accrue
Bon grip
Enduction texturée (finition crêpée)
Excellent ajustement pour une protection optimale
Travaux moyens à lourds en milieux secs ou humides avec des contraintes mécaniques importantes, exigeants une protection très élevée contre les coupures et les perforations, tels que la manipulation et le traitement de pièces usinées à arêtes vives dans les secteurs du verre, du métal, de l'automobile et de la construction.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!