Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Gant de protection chimique ICL Pirat
Gant de protection chimique ICL Pirat - 1
Gant de protection chimique ICL Pirat - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Gant de protection chimique ICL Pirat

Protection chimique multi-usage

  • Taille: Taille unique
  • Matière: Polychlorure de vinyle - PVC
  • Norme EN: 374
  • Catégorie: 3

Lire la description de l'article

Disponible en 2 versions

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 40 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

En utilisant notre filtre, vous pouvez affiner votre recherche en sélectionnant les attributs.

Art. N° Longueur Taille Matière Norme EN Quantité Cdt
Prix/Cdt
0899430220
70 cm Taille unique Polychlorure de vinyle - PVC 374
1 pcs
0899434
35 cm Taille unique Polychlorure de vinyle - PVC 374
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
  • Gants en PVC haute performance sur support jersey

  • Finition lisse

  • Epaisseur : 1,1 - 1,3 mm

  • Modèle ICL Pirat 70 avec manchette PVC de 35 cm recouvrant le bras terminée par un élastique de serrage

Catégorie III


EN 374-1


EN 374-2


EN 374-3 (AKL)


EN 388 (4.1.2.1)