Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Gant de protection chimique en chloroprène

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Gant de protection chimique en chloroprène

Robuste

  • Finition intérieure: Intérieur ouaté
  • Norme EN: 388, 374, 420
  • Catégorie: 3
  • Longueur: 330 mm
  • Épaisseur du matériau: 0,68 mm
  • Tolérance, épaisseur de matériau (+/-): 0,03 mm
  • Couleur: Noir

Lire la description de l'article

Disponible en 3 versions

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 40 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

En utilisant notre filtre, vous pouvez affiner votre recherche en sélectionnant les attributs.

Art. N° Taille Finition intérieure Norme EN Catégorie Quantité Cdt
Prix/Cdt
0899435608
8 Intérieur ouaté 388, 374, 420 3
6 pcs
0899435609
9 Intérieur ouaté 388, 374, 420 3
6 pcs
0899435610
10 Intérieur ouaté 388, 374, 420 3
6 pcs
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
  • Flocage coton à l'intérieur

  • Surface texturée finition diamant pour une bonne prise en main

  • Très résistant aux solutions acides et alcalines diluées, aux huiles et aux graisses

  • Bonne résistance mécanique

  • Autorisés au contact alimentaire