Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Gant de protection contre la chaleur

Protégez vos mains avec les gants de protection anti-chaleur :

Les professionnels évoluant dans des domaines tels que l’industrie du plastique ou encore la métallurgie ont besoin d’un matériel de protection sûr et efficace en toutes circonstances. En proposant des gants anti-chaleur résistant à une chaleur de près de 350°, Würth s’adresse aux plus exigeants en matière de sécurité mais également de confort et de praticité.

Trouvez la bonne paire de gants de travail facilement grâce à notre guide de choix.

La norme EN 407 pour les gants anti-chaleur

Destinés aux professionnels, les gants anti-chaleur doivent répondre à la norme Européenne EN 407. Capitale, elle permet en effet de les classer selon leur résistance à la chaleur. Cette dernière concerne directement les différents types de chaleur (de contact, radiante, convective…) et permet à chacun d’identifier facilement le modèle de gant anti-chaleur le mieux adapté à ses besoins. Sans oublier, bien entendu, la résistance du gant à d’éventuelles projections et aux possibilités de coupure.

Retrouvez également nos autres gammes de gants de protection spécifiques pour travaux électriques, pour les travaux dans le froid, pour les produits chimiques...

Comment choisir le bon modèle de gants anti chaleur ?

Un gant anti-chaleur peut permettre d’éviter une coupure mais son but premier est évidemment d’éviter les brûlures aux professionnels évoluant dans un milieu risqué. Pour choisir une paire de gant anti-chaleur adaptée à votre utilisation, il est important de faire le point sur différents critères :

Les risques encourus 

Selon les modèles, les gants présentés par votre fournisseur peuvent vous protéger contre une chaleur de contact comprise entre 250 et 350°C. La présence de renfort au niveau du creux du pouce ou de manchette au niveau des poignets sont également gages de sécurité sur nos modèles de gants anti-chaleur.

Le niveau de dextérité 

Tous les gants anti-chaleur n’offrent pas la même sensibilité. Pour ce faire, il est important de prendre garde aux textiles qui ont été utilisés pour leur fabrication. Les modèles Würth pourront être plus ou moins épais selon le type de gants ou leur taille. Certaines références sont en effet conçues en nitrile avec de grands picots. D’autres pourront être fortes d’une conception spéciale en double maille (fibres d'aramide et 100 % coton).

Le confort 

Le gant anti-chaleur est un accessoire qui doit protéger les professionnels mais également leur permettre de travailler en toute sérénité. Ils doivent de ce fait leur apporter le meilleur confort en plus de la meilleure protection. Un gant bien flexible et résistant, assurant une bonne préhension et facile à ajuster semble idéal. Pour davantage de confort, Würth propose également des gants ambidextres.