- Paume avec revêtement en mousse de nitrile grise sur doublure en nylon sans couture (calibre 13)
- Ouverture sur le dos de la main
- Bonne dextérité et bonne prise en main
- Bonne respirabilité
- EN 388:2016
- CE / Cat. II / Valeurs de performance : 4.1.2.1.X
Manipulation de précision dans les environnements légèrement gras ou sales. Automobile et montage des pièces, manipulation des pièces et réparations automobiles, etc. Protège des abrasions/coupures/accrocs et de la graisse/de l'huile.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!