Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Gant jetable en nitrile non poudré, noir

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Gant jetable en nitrile non poudré, noir

Gant en nitrile jetable étanche aux liquides

  • Couleur: Noir
  • Matière: Nitrile
  • Finition intérieure: Non poudré, Chloré
  • Normes: EN 374, EN 420
  • Catégorie: 3
  • Longueur: 240 mm
  • Épaisseur du matériau: 0,12 mm
  • Epaisseur du doigt (texture): 0,15 mm
  • Epaisseur de matériau de la paume (texturé): 0,12 mm
  • Epaisseur de matériau du poignet (lisse): 0,08 mm

Lire la description de l'article

Disponible en 3 versions

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 40 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

En utilisant notre filtre, vous pouvez affiner votre recherche en sélectionnant les attributs.

Art. N° Taille Tolérance, épaisseur de matériau (+/-) Couleur Matière Quantité Cdt
Prix/Cdt
0899470372
XL 0,03 mm Noir Nitrile
100 pcs
0899470370
M 0,01 mm Noir Nitrile
100 pcs
0899470371
L 0,03 mm Noir Nitrile
100 pcs
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
Autorisés au contact alimentaire



Procédé de fabrication sans silicone



Sans protéines de latex allergènes



Non poudré



Réversible



Epaisseur de matériau :


Doigts : 0,11 - 0,16 mm, paume : 0,09 - 0,12 mm, poignet : 0,06 - 0,09 mm

Indication

Sans protéines de latex allergènes