Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Gant de protection Latex

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Gant de protection Latex

Gants en latex jetables étanches aux liquides

  • Couleur: Blanc
  • Matière: Latex
  • Finition intérieure: Non poudré
  • Norme EN: 455, 420
  • Catégorie: 1
  • Épaisseur du matériau: 0,10 mm
  • Tolérance, épaisseur de matériau (+/-): 0,01 mm

Lire la description de l'article

Disponible en 4 versions

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 40 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

En utilisant notre filtre, vous pouvez affiner votre recherche en sélectionnant les attributs.

Art. N° Taille Couleur Matière Finition intérieure Quantité Cdt
Prix/Cdt
0899470350
S Blanc Latex Non poudré
100 pcs
0899470351
M Blanc Latex Non poudré
100 pcs
0899470352
L Blanc Latex Non poudré
100 pcs
0899470353
XL Blanc Latex Non poudré
100 pcs
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
  • Gant jetable étanche aux liquides et adapté au contact alimentaire

  • Processus de fabrication sans silicone

  • Non poudré

  • Réversible


Epaisseur de matériau :


Doigts : 0,15 mm, paume : 0,12 mm poignet : 0,08 mm