Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Gant jetable en nitrile ultrarésistant

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Gant jetable en nitrile ultrarésistant

Gants jetables résistants avec une excellente protection chimique

  • Couleur: Bleu
  • Taille: XXL
  • Matière: Nitrile
  • Finition intérieure: Non poudré, Chloré
  • Norme EN: 374, 388, 420
  • Catégorie: 3
  • Longueur: 300 mm
  • Épaisseur du matériau: 0,20 mm
  • Tolérance, épaisseur de matériau (+/-): 0,01 mm
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
Art. N° Couleur Taille Matière Finition intérieure Quantité Cdt
Prix/Cdt
0899470411
Bleu XXL Nitrile Non poudré, Chloré
50 pcs
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
  • Non poudré

  • Certifiés contact alimentaire

  • Procédé de fabrication sans silicone

  • Surface texturée pour une bonne prise en main

  • Conditionnés dans une boite distributrice jetable, pratique