- Garde corps à plaque de fixation inclinable
- Permet la protection temporaire des surfaces planes ou inclinées (max. 30°)
- Réservation pour la mise en place de lisse de protection ou de filet
A ancrer dans le support
- Avec une vis d'ancrage de Ø 10 mm pour le béton
- Avec une vis Assy KOMBI de Ø 10 mm pour le bois
EN 13 374
Trémie d'ascenseurs, d'escaliers, balcons, dalles
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!