Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Garde corps polyvalent
Garde corps polyvalent - 1
Garde corps polyvalent - 2
Garde corps polyvalent - 3

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Garde corps polyvalent

Garde corps polyvalent

  • Hauteur: 1200 mm
  • Diamètre du tube d'insertion: 13 mm
  • Matière: Acier de construction, 1.0037 anciennement S235 JR
  • Poids du produit (par pièce): 3,500 kg
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
Art. N° Hauteur Diamètre du tube d'insertion Matière Poids du produit (par pièce) Quantité Cdt
Prix/Cdt
0695964710
1200 mm 13 mm Acier de construction, 1.0037 anciennement S235 JR 3,500 kg
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
Pour chaque article le champ quantité commandée indique le nombre d’unités comprises dans la commande, le champ quantité livrée indique le nombre d’unités comprises dans la livraison.
Contrairement à l'emballage de vente et à l'emballage extérieur, les coûts de mise au rebut des produits chimiques sont affichés séparément. La ventilation des coûts individuels est disponible dans les informations produit pertinentes et dans le panier d'achat, ainsi que dans nos Conditions de vente.
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
  • Garde corps à plaque de fixation inclinable

  • Permet la protection temporaire des surfaces planes ou inclinées (max. 30°)

  • Réservation pour la mise en place de lisse de protection ou de filet

A ancrer dans le support


  • Avec une vis d'ancrage de Ø 10 mm pour le béton

  • Avec une vis Assy KOMBI de Ø 10 mm pour le bois

EN 13 374