Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Cale de vitrage en polypropylène
Cale de vitrage en polypropylène - 1
Cale de vitrage en polypropylène - 2
Cale de vitrage en polypropylène - 3
Cale de vitrage en polypropylène - 4
Cale de vitrage en polypropylène - 5
Cale de vitrage en polypropylène - 6
Cale de vitrage en polypropylène - 7
Cale de vitrage en polypropylène - 8
Cale de vitrage en polypropylène - 9
Cale de vitrage en polypropylène - 10
Cale de vitrage en polypropylène - 11
Cale de vitrage en polypropylène - 12
Cale de vitrage en polypropylène - 13
Cale de vitrage en polypropylène - 14
Cale de vitrage en polypropylène - 15

Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Cale de vitrage en polypropylène

Pour un réglage de blocs des vitrages durable et professionnel

Lire la description de l'article

Disponible en 74 versions
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
  • Matériau : Polypropylène

  • Résistant au vieillissement

  • Résiste aux chocs de température

  • Système de nervure optimisé pour une capacité de charge élevée

  • Compatibilité vérifiée avec les mastics d'étanchéité conventionnels (à base de polysulfures, de polyuréthane et de silicone)

  • Canaux de ventilation pour égalisation de la pression de vapeur (à partir des cales de 32 mm de largeur et de 2 mm d'épaisseur)
Article ni repris, ni échangé.