Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Gel pour plan de joint
Remplace et / ou renforce les joints découpés
Etanche les plans de joint
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 64 85 01
Prix affichés aux clients après connexion
Anaérobie
- Ne durcit qu'en l'absence d'air entre 2 surfaces sans apport de chaleur
Une seringue = une réparation
- Utilisable d'une seule main et sans perte de produit, la seringue est rentable car sa refacturation est possible
Sécurité
- De nombreux constructeurs utilisent ce type de produit en 1ère monte et le préconisent pour le remontage des boites de vitesse
Sans silicone
- Le gel est miscible avec les huiles en cas de débordement intérieur des pièces remontées contrairement aux pâtes à joint à base de silicone qui risquent d'obturer des organes vitaux du moteur
Seringue pratique
- La seringue s'utilise d'une seule main. Elle est munie d'un embout long et fin permettant une application fine et précise
Démontage facile
- La résistance aux cisaillement est très élevée contre les vibrations mais facilement démontable par pression
Resistance à tous les fluides utilisés dans l'automobile (liste disponible au service technique)
Ces données sont des recommandations basées sur notre propre expérience. Nous recommandons de procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier, en raison du nombre important d'applications et des conditions de stockage / d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits et nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.
Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.
Pour étancher les plans de joint des carters (boîtes de vitesse, ponts...), les pompes (huile, eau, essence, hydraulique...), les boîtiers, les couvercles (relevage...)
N'est pas adapté pour les joints de culasse
Enlever les résidus de l'ancien joint. Nettoyer et dégraisser les surfaces à l'aide d'un chiffon et un nettoyant pour pièces mécaniques. Appliquer un cordon continu de gel sur 1 surface ou sur les 2 dans le cas d'une remise en place d'un joint découpé puis assembler dans les 15 minutes
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!