Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Gel silicone transparent
Gel diélectrique isolant et étanche 1kV pour usage en extérieur.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 64 85 01
Prix affichés aux clients après connexion
- Idéal pour l'étanchéité des boîtes de dérivation en extérieur
- Facile à couler et remplissage rapide
- Gel démontable et réutilisable
- Excellente isolation électrique et protection contre les éléments atmosphériques
(pluie, humidité), la poussière
- Bonne résistance mécanique
- Ne durcit pas
- Mise sous tension conseillée après 30 minutes
- Livré avec
- 2 Flacons de 500 ml
- 1 Pot de mélange
- 1 Spatule
Etanchéité et isolation de connexions électriques externes, interphone, piscine.....
Isolation de composants électroniques.
Mélanger le contenu des 2 flacons selon rapport 1:1
Mélanger pendant 1 minute
Verser le mélange dans le contenant (boîte de dérivation)
Mise sous tension possible après 30 minutes
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!