Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Genouillères
Genouillères - 1
Genouillères - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Genouillères

Ces genouillères pratiques apportent un maximum de confort pour toutes les applications nécessitant de se mettre à genoux. Le matériau durable et de haute qualité assure sa résistance à travers le temps.

  • Couleur: Anthracite
  • Longueur: 250 mm
  • Largeur: 150 mm
  • Hauteur: 20 mm
  • Taille: Taille unique
  • Matière: 100 % mousse de polyéthylène spéciale
  • Norme EN: 14404
  • Poids par paire: 76 g
  • Instructions d'entretien: Do not bleach, Do not wash, Do not iron, Do not dry-clean, Do not dry in drum dryer
  • Nombre de pièces: 1 Paire
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
Art. N° Couleur Longueur Largeur Hauteur Quantité Cdt
Prix/Cdt
M032004999
Anthracite 250 mm 150 mm 20 mm
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
  • Matériau très léger et durable

  • Confort maximal des pièces d'amortissement

  • Dimensions :
  • 250 x 150 x 20 mm

  • Conçues en accord avec la norme EN 14404 :
  • Classe 2