Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Genouillères MULTI
Genouillères MULTI - 1
Genouillères MULTI - 2
Genouillères MULTI - 3
Genouillères MULTI - 4
Genouillères MULTI - 5

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Genouillères MULTI

Utilisation universelle pour tous travaux nécessitant de se mettre à genoux
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
Certifiées conformes à la norme DIN EN 14404



Revêtement en polyuréthane résistant à l'abrasion et extrêmement antidérapant



Très confortables


  • S'adaptent rapidement à la forme du genou

  • Légères (environ 250 g/paire) et sûres


Pas de déformation d'un côté ni de cisaillement de l'arrière des genoux


Les sangles en néoprène sont dotées d'une fermeture universelle à scratch pour un réglage de qualité supérieure



Amortissement maximum malgré la finesse du matériau grâce à une conception en sandwich de 12 mm d'épaisseur



Matériau de qualité supérieure


  • La couche de chloroprène étanche de 3 mm d'épaisseur garde la chaleur et protège les articulations et les muscles du froid

  • Un revêtement en LYCRA® résistant empêche une transpiration excessive et sèche rapidement. Les protections peuvent être portées à-même la peau

  • Toutes les coutures sont élastiques et donc extrêmement résistantes tout en restant flexibles

LYCRA® est une marque déposée d'Invista, Wilmington.