Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Genouillères PROFI
Utilisation universelle pour toutes les applications nécessitant de se mettre à genoux
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 64 85 01
Prix affichés aux clients après connexion
Certifié conforme à la norme DIN EN 14404
Surface en polyuréthane résistant à l'abrasion, antidérapante
Très confortable
- S'adapte rapidement à la forme du genou
- Léger (environ 250 g/paire) et sûr
Pas de déformation d'un côté ni de cisaillement de l'intérieur des genoux
Les sangles en néoprène sont dotées d'attaches universelles à réglage simple de qualité supérieure.
Amortissement maximum malgré la faible épaisseur de matériau grâce à une conception en sandwich de 12 mm d'épaisseur
Matériau de qualité supérieure
- La couche de néoprene étanche de 3 mm d'épaisseur emmagasine la chaleur et protège les articulations et les muscles du froid
- Le revêtement en LYCRA® résistant évite la transpiration excessive et sèche rapidement. Les protections peuvent être portées directement sur la peau
- Toutes les coutures sont élastiques et donc extrêmement résistantes tout en restant flexibles
LYCRA® est une marque déposée d'Invista, Wilmington.
Idéales par ex. pour les carreleurs, électriciens, couvreurs, échafaudeurs, ouvriers du bâtiment, usineurs, installateurs, mécaniciens, jardiniers
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!