Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Genouillères PROFI
Genouillères PROFI - 1
Genouillères PROFI - 2
Genouillères PROFI - 3
Genouillères PROFI - 4

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Genouillères PROFI

Utilisation universelle pour toutes les applications nécessitant de se mettre à genoux

  • Matière: Polyuréthane
  • Matériau de la bande de fixation: Chloroprène
  • Couleur: Noir
  • Norme EN: 14404
  • Nombre de pièces: 1 Paire
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
Art. N° Matière Matériau de la bande de fixation Couleur Norme EN Quantité Cdt
Prix/Cdt
089903010
Polyuréthane Chloroprène Noir 14404
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
Information on price display
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
Certifié conforme à la norme DIN EN 14404



Surface en polyuréthane résistant à l'abrasion, antidérapante



Très confortable


  • S'adapte rapidement à la forme du genou

  • Léger (environ 250 g/paire) et sûr


Pas de déformation d'un côté ni de cisaillement de l'intérieur des genoux


Les sangles en néoprène sont dotées d'attaches universelles à réglage simple de qualité supérieure.



Amortissement maximum malgré la faible épaisseur de matériau grâce à une conception en sandwich de 12 mm d'épaisseur



Matériau de qualité supérieure


  • La couche de néoprene étanche de 3 mm d'épaisseur emmagasine la chaleur et protège les articulations et les muscles du froid

  • Le revêtement en LYCRA® résistant évite la transpiration excessive et sèche rapidement. Les protections peuvent être portées directement sur la peau

  • Toutes les coutures sont élastiques et donc extrêmement résistantes tout en restant flexibles

LYCRA® est une marque déposée d'Invista, Wilmington.