Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Genouillères Soft
Pour les travaux sur des surfaces lisses et sensibles
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 64 85 01
Prix affichés aux clients après connexion
Certifié conforme à la norme DIN EN 14404
Surface très résistante à l'abrasion composée de Kevlar® de 300 g/m²
Très confortable
- S'adapte rapidement à la forme du genou
- Léger (environ 250 g/paire) et sûr
Pas de déformation d'un côté ni de cisaillement de l'intérieur des genoux
Les sangles en néoprène disposent d'attaches universelles à réglage simple de qualité supérieure.
Amortissement maximum malgré la faible épaisseur de matériau grâce à une conception en sandwich de 12 mm d'épaisseur
Matériau de qualité supérieure
- La couche de néoprène étanche de 3 mm d'épaisseur emmagasine la chaleur et protège les articulations et les muscles du froid
- Un revêtement en LYCRA® résistant évite la transpiration excessive et sèche rapidement. Les protections peuvent être portées directement sur la peau
- Toutes les coutures sont élastiques et donc extrêmement résistantes tout en restant flexibles
DuPontTM et Kevlar® sont des appellations commerciales ou des marques déposées d'E. I. du Pont de Nemours & Company ou de ses filiales. LYCRA® est une marque déposée d'Invista, Wilmington.
Idéales pour les corps de métiers suivants : poseurs de parquets et de sols stratifiés, poseurs de moquette et de revêtements de sol, menuisiers, charpentiers, architectes d'intérieur, décorateurs, manutentionnaires pour les bagages et les marchandises dans les aéroports, etc.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!