Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Veste Nature

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Veste Nature

Cette veste moderne et multifonction est adaptée à tous les usages et s'allie parfaitement à une chemise, un pull ou un haut. Appréciez son confort et son design.

  • Matière: 100% polyamide
  • Poids de la fibre au m²: 165 g
  • Rembourrage: 100% polyester
  • Poids du revêtement du rembourrage par m²: 100 g
  • Lavable à: 40°C
  • Instructions d'entretien: Do not bleach, Tumble drying at low temperature, Do not iron, Do not dry-clean

Lire la description de l'article

Disponible en 19 versions

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 40 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

En utilisant notre filtre, vous pouvez affiner votre recherche en sélectionnant les attributs.

Art. N° Couleur Taille Matière Poids de la fibre au m² Quantité Cdt
Prix/Cdt
M442069002
Gris granit L 100% polyamide 165 g
1 pcs
M442069010
Gris granit XS 100% polyamide 165 g
1 pcs
M442069001
Gris granit M 100% polyamide 165 g
1 pcs
M442069003
Gris granit XL 100% polyamide 165 g
1 pcs
M442070000
Marron S 100% polyamide 165 g
1 pcs
M442070004
Marron XXL 100% polyamide 165 g
1 pcs
M442070001
Marron M 100% polyamide 165 g
1 pcs
M442069000
Gris granit S 100% polyamide 165 g
1 pcs
M442071002
Bleu ardoise L 100% polyamide 165 g
1 pcs
M442071003
Bleu ardoise XL 100% polyamide 165 g
1 pcs
M442071004
Bleu ardoise XXL 100% polyamide 165 g
1 pcs
M442070002
Marron L 100% polyamide 165 g
1 pcs
M442070005
Marron 3XL 100% polyamide 165 g
1 pcs
M442071001
Bleu ardoise M 100% polyamide 165 g
1 pcs
M442071005
Bleu ardoise 3XL 100% polyamide 165 g
1 pcs
M442070003
Marron XL 100% polyamide 165 g
1 pcs
M442069005
Gris granit 3XL 100% polyamide 165 g
1 pcs
M442069004
Gris granit XXL 100% polyamide 165 g
1 pcs
M442071000
Bleu ardoise S 100% polyamide 165 g
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
  • Tissu chaud, respirant, coupe-vent et imperméable (Imperméabilité 10 000 mm)

  • 2 poches poitrine, 2 poches avant avec fermeture zippée, poche Napoléon intérieure

  • Doublure de poche chaude, E-Care, manchon couvert

  • Rembourrage/doublure aramide (hautement résistant(e) à l'usure) aux épaules, intérieur du col en polaire

  • Fermetures zippées pratiques au niveau de la couture latérale