Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Gomme en caoutchouc
Pour l'élimination des résidus de colle et des pellicules sur les surfaces métalliques.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 64 85 01
Prix affichés aux clients après connexion
- Utiliser uniquement avec des machines à faible vitesse (max. 2 000 tr/min).
- Ne pas utiliser le décolleur de pellicule sur des pièces en plastique et des plastiques peints (par exemple, pare-chocs, garniture de moto, etc.) !
- Noter le sens de rotation (opposé au sens de la marche) : Ne pas travailler trop longtemps à un même endroit, car une génération excessive de chaleur risque d'endommager la tôle et la peinture. Toujours porter des lunettes de protection, des protections auditives et des gants pendant les travaux.
- Peut, dans certains cas, entraîner une décoloration lors d'une utilisation sur des peintures à base aqueuse. Dans ce cas, nous vous recommandons de procéder à des essais préliminaires à des endroits non visibles.
Convient à tous les perceuses, visseuses sans fil et meuleuses droites disponibles dans le commerce.
Dépolir les bords du décolleur de pellicule (p. ex. sur le bord propre d'un établi) avant la première utilisation.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!