Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Gomme pour décollage d'autocollants

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Gomme pour décollage d'autocollants

Pour l'élimination des résidus de colle et des pellicules sur les surfaces métalliques.

  • Diamètre extérieur: 90 mm
  • Applicable avec adaptateur: Oui
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
Art. N° Diamètre extérieur Applicable avec adaptateur Quantité Cdt
Prix/Cdt
058593
90 mm Oui
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
  • Utiliser uniquement avec des machines à faible vitesse (max. 2 000 tr/min).

  • Ne pas utiliser le décolleur de pellicule sur des pièces en plastique et des plastiques peints (par exemple, pare-chocs, garniture de moto, etc.) !

  • Noter le sens de rotation (opposé au sens de la marche) : Ne pas travailler trop longtemps à un même endroit, car une génération excessive de chaleur risque d'endommager la tôle et la peinture. Toujours porter des lunettes de protection, des protections auditives et des gants pendant les travaux.

  • Peut, dans certains cas, entraîner une décoloration lors d'une utilisation sur des peintures à base aqueuse. Dans ce cas, nous vous recommandons de procéder à des essais préliminaires à des endroits non visibles.