Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Gonfleur UNIV'AIR®

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Gonfleur UNIV'AIR®

Capacité standard - Pour le gonflage et la surveillance de la pression d'air

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version
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
  • Corps en thermoplastique renforcé de fibre de verre avec protection contre les chocs en caoutchouc sur le manomètre

  • Manomètre imperméable avec cadran à échelle décimale (1 bar est divisé en 10 parties) pour une lecture simple et précise des valeurs

  • Tous les composants sont constitués de matériaux résistants à la corrosion qui peuvent également être utilisés à l'extérieur
Indication

Important : L'appareil Univ'air est conforme à la norme AFNOR R63-302. Chaque appareil est fourni avec un rapport de test de pression pour jauge de pression des pneus de véhicule, présentant les informations suivantes :


  • Numéro de série

  • Vérification de la précision

Nous vous recommandons de conserver ce document en lieu sûr !

Pour le produit Art. N° 0715 540 54 : raccord de remplacement : Art. N° 0699 271 001