Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Gonfleur numérique
Gonfleur numérique précis à usage professionnel. Particulièrement adapté au travail sur les systèmes de surveillance de la pression des pneus.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 64 85 01
Prix affichés aux clients après connexion
- Adapté au travail sur les systèmes de surveillance de la pression des pneus
- Très haute précision de mesure avec résolution de 0,01 bar
- Raccord d'air F G 1/4 pouce
- Protection en caoutchouc autour de l'instrument de mesure
- Niveau de précision maintenu même sous l'effet d'impacts sur l'unité
- Mécanisme interne résistant à la corrosion
- Filtrage de l'air dans le mécanisme d'affichage grâce à un filtre à nickel-argent en acier inoxydable microporeux
- Dispositif capable de résister à une surpression involontaire de 15,00 bar
- Mesures faciles à lire grâce à l'écran de 12 mm de hauteur
- La mesure démarre automatiquement dès que la pression atmosphérique est atteinte (branchement à la valve requis)
- Fonction d'arrêt automatique
- Mise à zéro automatique à chaque nouveau gonflage
- Avertissement en cas d'échec
Durée de vie de la batterie : environ 10 ans à compter de la date de fabrication dans des conditions d'atelier normales et pour une utilisation adéquate.
Conforme à la norme EN12645, comprend un certificat de calibrage.
Avant la première mesure, effectuer un gonflage de manière que l'unité puisse être étalonnée à la hauteur. Répéter cette action si l'unité a été transportée ou non utilisée pendant une période prolongée. De plus amples instructions sont disponibles dans le manuel de l'utilisateur.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!