Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Gonfleur numérique
Gonfleur numérique - 1
Gonfleur numérique - 2
Gonfleur numérique - 3

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Gonfleur numérique

Affichage numérique rapide et précis avec routine de test
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
Le capteur de mesure de pression fiable et précis envoie des valeurs à afficher dans un délai de 0,2 seconde


Affichage continu, aucune perte de temps



La routine de test indique si tous les segments numériques sont opérationnels


Les erreurs de lecture dues à des segments numériques manquants sont donc techniquement éliminées



La conception compacte anti-impact protège l'affichage numérique et le capteur de pression


Conception robuste



Levier universel pour le remplissage et le drainage


Utilisation simple et rapide



Grand écran LCD, facile à lire


Mesures précises et pratiques



Très grand œillet de suspension sur le boîtier


Simplifie la suspension à répétition



Flexible de remplissage avec raccord rapide


Pour fixation simple et rapide



Conception légère et fonctionnelle


Mesures pratiques et sans effort

Indication

Le bulletin de l'association allemande de prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles BGI 884 conseille de maintenir une distance de sécurité de 2,5 m pour se protéger de la projection de pièces ou de l'onde de choc générée en cas d'éclatement d'un pneu. Pour cela, la longueur du flexible entre l'embout mâle et le dispositif de remplissage doit être d'au moins 2,5 m.