Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Gonfleur portatif pour pneus
Appareil portable pour vérifier la pression des pneus et les gonfler
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 64 85 01
Prix affichés aux clients après connexion
- Equipé d'un dispositif de chargement automatique toujours prêt
- Possibilité de chargement manuel à l'aide d'une valve
- Dispositif d'évacuation des condensats
- Valve de sécurité réglée sur 7 bar
- Manomètre sur le réservoir pour indiquer l'état de charge
- Pistolet de gonflage de pneus avec manomètre et tube Rilsan en spirale
- Pistolet à manomètre avec cadran à double échelle BAR/PSI
- Domaines de mesure : – BAR de 0 à 12 - PSI de 0 à 174
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!