Veuillez respecter la catégorie du dispositif correspondant lors de la sélection des fixations.
Conseil pratique :
Pour éviter toute force de torsion excessive sur le raccord entre le goujon et la surface de fixation, il est nécessaire de serrer l'écrou correspondant avec une clé dynamométrique.
Couples de serrage recommandés : M6 / M8
Surfaces en béton : 4 Nm / 6 Nm
Surfaces en acier : 6 Nm / 8 Nm
Tous les goujons sont adaptés aux fixations non structurelles (sans avis technique). Les forces de traction maximales des différentes fixations sont à l'appréciation de l'utilisateur et doivent être déterminées par des essais sur les supports ou par des tests de serrage.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!