Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Boulon M8 BFB 8 BFB 8 DIN EN 206
Pour supports en béton (béton de poids normal ≥ C 12/15 ≤ C 50/60)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 64 85 01
Prix affichés aux clients après connexion
Conseil pratique :
- Pour éviter que la connexion entre le boulon et le substrat de montage ne soit surchargée par des forces de torsion, le filetage femelle correspondant doit être serré à l'aide d'une clé dynamométrique
- Couples de serrage recommandés :M6/M8
- Surfaces en béton : 4 Nm/6 Nm
- Surfaces en acier : 6 Nm/8 Nm
Tous les boulons sont adaptés aux fixations non structurelles (sans agrément technique). Les forces de traction maximales des différentes fixations sont à l'appréciation de l'utilisateur et doivent être déterminées par des essais sur les supports ou par des tests d'arrachement.
Article ni repris, ni échangé.Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!