Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Goujon d'ancrage à filetage femelle W-FAZ-IG/A4 – montage traversant
Goujon d'ancrage à filetage femelle pour des charges élevées dans le béton fissuré et non fissuré, idéal pour une finition propre sur la pièce fixée. Acier inoxydable A4
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
- Capacité de charge élevée, faible entraxe et faible distance aux bords
- Capacité portante immédiate - pas d'attente
- Cheville en acier inoxydable A4 à expansion par couple de serrage contrôlé
- Expansion sécurisée dans le béton fissuré grâce à un cône d'ancrage de fixation avec revêtement plastique breveté
- Les vis à tête fraisée confèrent aux ancrages visibles un aspect esthétique associé à une capacité de charge élevée (p. ex., rampes)
- Egalement adapté aux ancrages temporaires (montage préalable, p. ex sièges de stade souples - montage affleurant la surface pour éviter les risques de blessures)
- Le goujon d'ancrage W-FAZ-IG doit être inséré à l'aide d'outils de pose approuvés (système d'ancrage).
- Les vis à tête hexagonale, vis à tête fraisée, rondelles, rondelles fraisées et écrous sont dotés d'un revêtement spécial et ne peuvent être utilisés qu'avec la fixation adaptée, conformément à l'ATE-99/0011. Par conséquent, faire une commande séparée.
- Les tiges filetées ne peuvent être utilisées que si les conditions spécifiées dans l'agrément ATE-99/0011 (qualité du matériau, dimensions, propriétés mécaniques) sont réunies.
- Le couple de serrage requis pour l'ancrage peut être appliqué à l'aide de clés dynamométriques Würth et de fixations appropriées (clés à fourche).
- Une version en acier hautement résistant à la corrosion (HCR) est disponible sur demande pour utilisation dans les zones présentant un risque élevé de corrosion (par ex. piscine couverte, tunnels routiers, parkings mal ventilés, ou pièces immergées dans l'eau de mer ou atmosphères côtières).
- ATE-99/0011 pour fixation simple, option 1, béton fissuré et non fissuré
- Résistance au feu : F30, F60, F90 et F120 ; exposition au feu conformément à la norme DIN 4201-2:1977-09 (courbe température/temps uniforme)
- Résistance au feu : R30, R60, R90 et R120 ; TR020 (inclus dans ATE-99/0011)
Fixation simple avec homologation
Béton standard C20/25 à C50/60 (béton fissuré et non fissuré)
Par ex. structures métalliques, profilés métalliques, supports, semelles, socles, conduits de câbles, tuyaux, rails, structures en bois, poutres en bois, sièges de stade, etc.
Fixation simple sans homologation
Peut être utilisé dans le béton < C20/25 et la pierre naturelle résistant à la compression
Peut être utilisé dans des zones intérieures sèches et en extérieur (y compris dans des atmosphères industrielles et des zones côtières) ou dans des pièces humides, en l'absence de conditions particulièrement agressives.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!