Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Goujon d'ancrage W-FAZ/S avec rondelle longue en U pour les constructions en bois
Goujon d'ancrage pour les constructions en bois, adapté aux charges élevées dans le béton fissuré et non fissuré. Acier zingué
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 64 85 01
Prix affichés aux clients après connexion
- Charges élevées, petites distances axiale et au bord
- Mise sous charge immédiate ; pas de délai d'attente
- Installation traversante rapide
- Agrément ATE-99/0011 pour fixation individuelle, option 1, béton fissuré et non fissuré
- Résistance au feu (M12 - M16) : F30, F60, F90 et F120 ; exposition au feu conformément à la norme DIN 4102-2:1977-09 (courbe température/temps uniforme)
- Résistance au feu : R30, R60, R90 et R120 ; TR020 (inclus dans l'ATE-99/0011)
- Agrément ATE-99/0011 pour fixation individuelle, option 1, béton fissuré et non fissuré
- Résistance au feu (M12 - M16) : F30, F60, F90 et F120 ; exposition au feu conformément à la norme DIN 4102-2:1977-09 (courbe température/temps uniforme)
- Résistance au feu : R30, R60, R90 et R120 ; TR020 (inclus dans l'ATE-99/0011)
Montage simple avec homologation
Béton normal C20/25 à C50/60 (béton fissuré et non fissuré)
Optimal pour le montage de constructions en bois, de bars, etc.
Fixation individuelle sans homologation
Utilisable dans le béton < C20/25 et la pierre naturelle résistante à la compression
Le modèle W-FAZ/S n'est validé que pour être utilisé dans des zones intérieures sèches
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!