Goujon d'ancrage W-FA/S
Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Goujon d'ancrage W-FA/S
Goujon d'ancrage pour charges élevées dans le béton non fissuré. Acier zingué galvanisé
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
- Installation traversante rapide
- Mise sous charge immédiate, pas de délai d'attente
- Cheville en acier zingué à expansion contrôlée par couple de serrage
- Double profondeur d'ancrage - large éventail d'applications
- ATE-02/0001, option 7, béton non fissuré
- Résistance au feu : F30, F60, F90 et F120 ; exposition au feu conformément à la norme DIN 4102-2:1977-09 (courbe de température uniforme)
Domaine d'application
- Point de fixation : Béton de poids normal C20/25 à C50/60 (béton non fissuré)
- Convient pour la fixation des structures métalliques, des profilés métalliques, des supports, des socles, des chemins de câbles, des tuyaux, des structures en bois, des poutres, des pannes, etc.
- Utilisable dans le béton < C20/25 et la pierre naturelle résistante à la compression (sans approbation)
- La fixation peut être utilisée pour la fixation de charges essentiellement statiques (p. ex. poids à vide, raccords, matériaux stockés) ou quasi-statiques (p. ex. façades, rampes)
- Le produit W-FA/S ne peut être utilisé que dans des locaux à faible taux d'humidité
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!