Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Goujon d'ancrage W-FAZ/A4
Goujon d'ancrage W-FAZ/A4 - 1
Goujon d'ancrage W-FAZ/A4 - 2
Goujon d'ancrage W-FAZ/A4 - 3
Goujon d'ancrage W-FAZ/A4 - 4
Goujon d'ancrage W-FAZ/A4 - 5

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Goujon d'ancrage W-FAZ/A4

Goujon d'ancrage pour des charges élevées dans le béton fissuré et non fissuré. Acier inoxydable A4

Taux de remise
Cdt
Prix sur demande
Choisir une variante

Lire la description de l'article

Disponible en 44 versions
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
  • Charges admissibles élevées, petites distances axiale et au bord

  • Résistance immédiate ; pas de délai d'attente

  • Gain de temps grâce au montage traversant

  • Cheville sismique contrôlée par couple de serrage en acier inoxydable A4


Profondeur d'ancrage réduite


  • Réduction des temps de perçage et gain de temps

  • Application flexible
Homologation
  • Agrément ATE-99/0011 pour point de fixation individuel, option 1, béton fissuré et non fissuré, classification sismique C1 et C2 (M8-M20)

  • Résistance au feu (M8-M16) : F30, F60, F90 et F120 ; exposition au feu conformément à la norme DIN 4102-2:1977-09 (courbe de température uniforme)

  • Résistance au feu : R30, R60, R90 et R120 ; TR020 (inclus dans ATE-99/0011)
Domaine d'application
  • Agrément ATE-99/0011 pour point de fixation individuel, option 1, béton fissuré et non fissuré, classification sismique C1 et C2 (M8-M20)

  • Résistance au feu (M8-M16) : F30, F60, F90 et F120 ; exposition au feu conformément à la norme DIN 4102-2:1977-09 (courbe de température uniforme)

  • Résistance au feu : R30, R60, R90 et R120 ; TR020 (inclus dans ATE-99/0011)
Article ni repris, ni échangé.