Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Goujon d'ancrage W-FAZ PRO Dynamic/S
La dernière génération de chevilles de fixation pour les charges dynamiques et les contraintes liées à la fatigue, acier zingué
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !





Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 88 12 12
Prix affichés aux clients après connexion
- Boulons d'ancrage pour fixation à point d'ancrage unique sous charge de fatigue (dynamique) dans le béton
- Fixation simple, rapide et sécurisée avec le jeu Dynamic
- Permet d'obtenir une efficacité maximale lors de l'utilisation
- Facilite le montage avec une distance aux bords minimale des axes
- Hautes performances, même en cas de contraintes statiques, de sollicitations sismiques ou d'exposition au feu
Agrément technique européen ATE-20/0486
- Fixation à point d'ancrage unique sous contrainte cyclique liée à la fatigue
Agrément technique européen ATE-20/0229
- Effets statiques ou quasi statiques
- Sollicitations sismiques, catégories de performance C1 et C2
- Résistance au feu R30, R60, R90, R120
Capacité de charge en cas d'exposition au feu (courbe de température ETK uniforme) – Avis d'expert n° GS 6.1/20-018-1
- Durée d'exposition au feu de 180 minutes























Agrément technique européen ATE-20/0486
- Fixation à point d'ancrage unique sous contrainte cyclique liée à la fatigue
Agrément technique européen ATE-20/0229
- Effets statiques ou quasi statiques
- Sollicitations sismiques, catégories de performance C1 et C2
- Résistance au feu R30, R60, R90, R120
Capacité de charge en cas d'exposition au feu (courbe de température ETK uniforme) – Avis d'expert n° GS 6.1/20-018-1
- Durée d'exposition au feu de 180 minutes
Fixation à point d'ancrage unique sous charge de fatigue dans une installation pré-positionnée ou traversante
Montage simple en cas de contraintes statiques ou quasi statiques, de sollicitations sismiques et d'exposition au feu
Matériau de base :
- Béton standard armé et non armé sans fibres
- Béton fissuré et non fissuré
- Classe de résistance C20/25 à C50/60
Fixations robustes pour charges dynamiques dans le béton
Convient au chevillage de pièces de fixation sous contrainte cyclique liée à la fatigue, comme des rails de grue, des grues pivotantes, des ventilateurs, des machines, des robots, des systèmes de convoyage, des rails de guidage d'ascenseur ou encore des systèmes de contrôle de la circulation le long des voies ferrées, des routes et des tunnels.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!