Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Goujon d'ancrage W-FAZ PRO/A4
Goujon d'ancrage W-FAZ PRO/A4 - 1
Goujon d'ancrage W-FAZ PRO/A4 - 2
Goujon d'ancrage W-FAZ PRO/A4 - 3
Goujon d'ancrage W-FAZ PRO/A4 - 4
Goujon d'ancrage W-FAZ PRO/A4 - 5
Goujon d'ancrage W-FAZ PRO/A4 - 6
Goujon d'ancrage W-FAZ PRO/A4 - 7
Goujon d'ancrage W-FAZ PRO/A4 - 8
Goujon d'ancrage W-FAZ PRO/A4 - 9
Goujon d'ancrage W-FAZ PRO/A4 - 10
Goujon d'ancrage W-FAZ PRO/A4 - 11
Goujon d'ancrage W-FAZ PRO/A4 - 12
Goujon d'ancrage W-FAZ PRO/A4 - 13
Goujon d'ancrage W-FAZ PRO/A4 - 14
Goujon d'ancrage W-FAZ PRO/A4 - 15
Goujon d'ancrage W-FAZ PRO/A4 - 16

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Goujon d'ancrage W-FAZ PRO/A4

Goujons d'ancrage hautes performances pour les charges les plus élevées dans le béton fissuré et non fissuré, acier inoxydable, A4

Taux de remise
Cdt
Prix sur demande
Choisir une variante

Lire la description de l'article

Disponible en 34 versions
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
Charges les plus élevées avec petit entraxe et petites distances aux bords


Les profondeurs d'ancrage maximales extra longues permettent d'atteindre des valeurs de charges par fixation encore plus élevées



Montage rapide avec moins d'impacts au niveau des structures de renfort


Les profondeurs d'ancrage extra-courtes réduisent les temps de perçage et de réglage



Application économique et polyvalente


La profondeur d'ancrage variable permet une utilisation optimale des points d'ancrage en fonction de la profondeur de perçage et de l'application



Entraxe et distance aux bords minimum


Permet des fixations à proximité des bords, ainsi que l'utilisation de petites plaques d'ancrage et le montage dans des pièces minces en béton



Pour bâtiment parasismique


Hautes performances en sollicitations sismiques élevées, catégories de performance sismique C1 et C2

Homologation

Agrément technique européen ATE-20/0229 pour fixation unitaire, option 1, béton fissuré et non fissuré


  • Exposition statique ou quasi-statique (M8 - M16)

  • Sollicitations sismiques, catégorie de performance C1 et C2 (M8–M16)

  • Résistance au feu R30, R60, R90, R120


Capacité de charge et résistance au feu (courbe de température uniforme) - avis d'expert n° GS 6.1/20-018-1 :


  • Durée d'exposition au feu de 180 minutes (M8–M16)
Domaine d'application

Agrément technique européen ATE-20/0229 pour fixation unitaire, option 1, béton fissuré et non fissuré


  • Exposition statique ou quasi-statique (M8 - M16)

  • Sollicitations sismiques, catégorie de performance C1 et C2 (M8–M16)

  • Résistance au feu R30, R60, R90, R120


Capacité de charge et résistance au feu (courbe de température uniforme) - avis d'expert n° GS 6.1/20-018-1 :


  • Durée d'exposition au feu de 180 minutes (M8–M16)
Article ni repris, ni échangé.