Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Goujon d'ancrage W-FAZ/S-UH avec large rondelle pour construction en bois DIN EN ISO 7094 (DIN 440)
Goujon d'ancrage W-FAZ/S-UH avec large rondelle pour construction en bois DIN EN ISO 7094 (DIN 440) - 1
Goujon d'ancrage W-FAZ/S-UH avec large rondelle pour construction en bois DIN EN ISO 7094 (DIN 440) - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Goujon d'ancrage W-FAZ/S-UH avec large rondelle pour construction en bois DIN EN ISO 7094 (DIN 440)

Goujon d'ancrage pour les constructions en bois, adapté aux charges élevées dans le béton fissuré et non fissuré. Acier zingué

Lire la description de l'article

Disponible en 8 versions
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
  • Charges élevées, faibles entraxes et distances au bord

  • Mise sous charge immédiate ; pas de délai d'attente

  • Montage traversant gain de temps
Homologation
  • Agrément ETA-99/0011 pour fixation individuelle, option 1, béton fissuré et non fissuré

  • Résistance au feu (M12 - M16) : F30, F60, F90 et F120 ; exposition au feu conformément à la norme DIN 4102-2:1977-09 (courbe température/temps uniforme)

  • Résistance au feu : R30, R60, R90 et R120 ; TR020 (inclus dans ETA-99/0011)
Domaine d'application
  • Agrément ETA-99/0011 pour fixation individuelle, option 1, béton fissuré et non fissuré

  • Résistance au feu (M12 - M16) : F30, F60, F90 et F120 ; exposition au feu conformément à la norme DIN 4102-2:1977-09 (courbe température/temps uniforme)

  • Résistance au feu : R30, R60, R90 et R120 ; TR020 (inclus dans ETA-99/0011)
Article ni repris, ni échangé.