Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Goujon d'ancrage W-FAZ/S
Goujon d'ancrage W-FAZ/S - 1
Goujon d'ancrage W-FAZ/S - 2
Goujon d'ancrage W-FAZ/S - 3
Goujon d'ancrage W-FAZ/S - 4
Goujon d'ancrage W-FAZ/S - 5

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Goujon d'ancrage W-FAZ/S

Goujon d'ancrage pour des charges élevées dans le béton fissuré et non fissuré. Acier, zingué

Lire la description de l'article

Disponible en 45 versions
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
  • Charges élevées, petites distances entre les axes et aux bords

  • Mise sous charge immédiate ; pas de délai d'attente

  • Installation traversante rapide

  • Profondeur d'ancrage réduite

  • Réduit le perçage pour gagner du temps

  • Applications polyvalentes
Agrément ATE-99/0011 pour fixation individuelle, option 1, béton fissuré et non fissuré, classification sismique C1 et C2 (M8-M20)
  • Résistance au feu (M8-M16) : F30, F60, F90 et F120 ; exposition au feu conformément à la norme DIN 4102-2:1977-09 (courbe de température uniforme)

  • Résistance au feu : R30, R60, R90 et R120 ; TR020 (inclus dans ATE-99/0011)