Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Goujon d'ancrage W-FAZ/A4 avec grande rondelle
Goujon d'ancrage W-FAZ/A4 avec grande rondelle - 1
Goujon d'ancrage W-FAZ/A4 avec grande rondelle - 2
Goujon d'ancrage W-FAZ/A4 avec grande rondelle - 3

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Goujon d'ancrage W-FAZ/A4 avec grande rondelle

Goujon d'ancrage pour des charges élevées dans le béton fissuré et non fissuré. Acier inoxydable A4

Lire la description de l'article

Disponible en 2 versions
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
  • Capacités de charge élevée, faibles distances axiales et au bord

  • Mise sous charge immédiate, pas de délai d'attente

  • Pour installation sur place, gain de temps

  • Cheville à expansion contrôlée par couple de serrage en acier inoxydable A4

  • Profondeur d'ancrage effective réduite

  • Réduction des temps de perçage et des contraintes de temps

  • Application flexible
Homologation
  • Agrément ATE-99/0011 pour fixation individuelle, option 1, béton fissuré et non fissuré, classification sismique C1 et C2 (M8-M20)

  • Résistance au feu (M8-M16) : F30, F60, F90 et F120 ; exposition au feu conformément à la norme DIN 4102-2:1977-09 (courbe température/temps uniforme)

  • Résistance au feu : R30, R60, R90 et R120 ; TR020 (inclus dans ATE-99/0011)
Domaine d'application
  • Agrément ATE-99/0011 pour fixation individuelle, option 1, béton fissuré et non fissuré, classification sismique C1 et C2 (M8-M20)

  • Résistance au feu (M8-M16) : F30, F60, F90 et F120 ; exposition au feu conformément à la norme DIN 4102-2:1977-09 (courbe température/temps uniforme)

  • Résistance au feu : R30, R60, R90 et R120 ; TR020 (inclus dans ATE-99/0011)
Article ni repris, ni échangé.