Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Goujon d'ancrage W-FAZ/A4-U avec grande rondelle DIN EN ISO 7093-1 (DIN 9021)
Goujon d'ancrage pour des charges élevées dans le béton fissuré et non fissuré. Acier inoxydable A4
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !





Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 88 12 12
Prix affichés aux clients après connexion
- Capacités de charge élevée, faibles distances axiales et au bord
- Mise sous charge immédiate, pas de délai d'attente
- Pour installation sur place, gain de temps
- Cheville à expansion contrôlée par couple de serrage en acier inoxydable A4
- Profondeur d'ancrage effective réduite
- Réduction des temps de perçage et des contraintes de temps
- Application flexible
- Agrément ATE-99/0011 pour fixation individuelle, option 1, béton fissuré et non fissuré, classification sismique C1 et C2 (M8-M20)
- Résistance au feu (M8-M16) : F30, F60, F90 et F120 ; exposition au feu conformément à la norme DIN 4102-2:1977-09 (courbe température/temps uniforme)
- Résistance au feu : R30, R60, R90 et R120 ; TR020 (inclus dans ATE-99/0011)







- Agrément ATE-99/0011 pour fixation individuelle, option 1, béton fissuré et non fissuré, classification sismique C1 et C2 (M8-M20)
- Résistance au feu (M8-M16) : F30, F60, F90 et F120 ; exposition au feu conformément à la norme DIN 4102-2:1977-09 (courbe température/temps uniforme)
- Résistance au feu : R30, R60, R90 et R120 ; TR020 (inclus dans ATE-99/0011)
Fixation individuelle avec homologation
Béton standard C20/25 à C50/60 (béton fissuré et non fissuré), classification sismique C1 et C2
Pour la fixation, p. ex. de structures métalliques, profilés métalliques, supports, sabots, socles, conduits de câbles, tuyaux, rampes, structures en bois, poutres en bois, etc.
Fixation individuelle sans homologation
Utilisable dans le béton < C20/25 et la pierre naturelle résistante à la compression
W-FAZ/A4 (acier inoxydable A4) homologué pour une utilisation dans les zones intérieures sèches et en extérieur (y compris dans les atmosphères industrielles et les zones côtières) ou dans les pièces humides, en l'absence de conditions particulièrement agressives.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!