Désolé, nous n'avons trouvé aucun produit correspondant à votre recherche.
Veuillez vérifier ou modifier votre recherche.
Goujon d'ancrage femelle W-FAZ-IG : garantissez des fixations solides et fiables dans le béton
Le goujon d'ancrage W-FAZ-IG à filetage femelle est un dispositif de fixation utilisé dans le béton pour sécuriser des structures ou des équipements. Il est conçu pour offrir une résistance élevée et une installation facile, grâce à son filetage interne qui permet la fixation de vis ou de tiges filetées. Ce type de goujon est idéal pour les applications nécessitant des charges lourdes et est souvent utilisé dans les secteurs industriels et de la construction pour assurer la stabilité et la sécurité des installations.
Les points forts des goujons d'ancrage W-FAZ-IG
Les goujons d'ancrage W-FAZ-IG se distinguent par leur robustesse et leur fiabilité. Conçus pour offrir une fixation solide, ils garantissent une excellente résistance aux charges lourdes. Leur conception innovante permet une installation rapide et efficace, réduisant ainsi le temps de mise en œuvre sur les chantiers. Ces produits assurent également une sécurité optimale grâce à leur résistance aux vibrations et aux variations de température, ce qui les rend idéaux pour des environnements exigeants.
Les caractéristiques importantes des goujons d'ancrage W-FAZ-IG
Les goujons d'ancrage W-FAZ-IG sont disponibles dans une large gamme de dimensions, généralement de M6 à M12, pour s'adapter à diverses exigences de fixation. Fabriqués en acier zingué ou inoxydable, ils offrent une excellente protection contre la corrosion. Ces goujons respectent les normes européennes en vigueur, garantissant ainsi une qualité et une sécurité maximales. Ils sont également disponibles en différentes longueurs pour s'adapter à des profondeurs d'ancrage variées et sont dotés d'un filetage femelle, facilitant l'installation de tiges filetées ou de vis.
Les domaines d'applications courants des goujons d'ancrage W-FAZ-IG
Les goujons d'ancrage W-FAZ-IG sont couramment utilisés dans les secteurs de la construction, de l'industrie et des infrastructures durables comme temporaires. Ils sont idéaux pour fixer des structures métalliques, des équipements lourds, des conduits de câbles, tuyaux, rampes, structures en bois, poutres, sièges de stade, etc.
Les conseils d'utilisation des goujons d'ancrage W-FAZ-IG
Pour assurer une installation optimale des goujons d'ancrage W-FAZ-IG, il est crucial de respecter les instructions concernant le perçage et le nettoyage des trous. Utiliser les outils appropriés pour garantir une fixation sécurisée est recommandé. Il est important de vérifier la compatibilité des dimensions et des matériaux avec les exigences spécifiques du projet.