Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Conduit mural BR 80
Largeur d'incrustation du cache : 80 mm (pas de panneau requis) et base perforée
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 64 85 01
Prix affichés aux clients après connexion
- Surfaces visibles couvertes par un film de protection pour une protection optimale contre les saletés et les rayures
- Conception : 2 rails de montage DIN 35 mm pour monter les boîtiers d'appareils et les rails de séparation
Cache déjà fourni !
Pour installation de tous les produits de commutation en surface courants
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!