Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Axe anti-panique, fendu, 9 mm avec trou de perçage à l'avant et rainure longitudinale
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 64 85 01
Prix affichés aux clients après connexion
- Les axes anti-panique sont fendus et utilisés pour connecter deux poignées de porte sur une porte anti-panique
- Cet élément de connexion déplace le loquet de sécurité
- En raison des différentes épaisseurs de porte et profondeurs de pénétration des poignées de porte, ces tiges doivent exister dans différentes longueurs
- Pour les verrous à boulon fendu
Observer la position de verrouillage lors de la sélection des longueurs d'axe. Remarque : les vis de fixation des ferrures doivent également être changées lors de l'utilisation d'axes anti-panique plus courts ou plus longs. Les axes sont marqués conformément aux normes applicables aux systèmes coupe-feu et de protection contre l'incendie.
Dimensions fournies à titre indicatif. Sous réserve de modifications techniques !
Article ni repris, ni échangé.Une vis sans tête avec axe est utilisée pour maintenir l'élément en place. Ceci implique que l'axe fore la rainure de l'axe.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!