Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Axe carré à expansion Avec encoches des deux côtés
Avec encoches des deux côtés Accessoire de pose pour poignées de porte en laiton.
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
Matériau : Acier galvanisé
Résistance élevée
Convient aux portes épaisses
Remarque : les vis de fixation des ferrures doivent également être changées lors de l'utilisation de tiges ou d'axes carrés plus courts ou plus longs.
Dimensions fournies à titre indicatif. Sous réserve de modifications techniques !
Le serrage de la vis sans tête élargit la tige/l'axe.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!